Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Kühlkörper, 50.8 x 50.8 x 16.51 mm, 7.6 bis 2 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Kühlkörper, 50.8 x 50.8 x 16.51 mm, 7.6 bis 2 K/W, Schwarz eloxiert
IC-Kühlkörper, 50.8 x 50.8 x 16.51 mm, 7.6 bis 2 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B655
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037109
EAN/GTIN:
     4099889472264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 2k/w
Kühlkörper für PGAs Typ Fischer ICK PGA. Aus Aluminium, schwarz eloxiert, genau passend für den jeweiligen Typ, direkt aufklebbar Mit Matrix 20 x 20 Typ ICK BGA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Breite:
50.8 mm
Geeignet für:
PGA
Höhe:
16.51 mm
Länge:
50.8 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
7.6 K/W
min. Wärmewiderstand:
2 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04518 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, IC-Kühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Kühligel, Stiftkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.