Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkühlkörper, 27 x 40 x 12.7 mm, 14 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkühlkörper, 27 x 40 x 12.7 mm, 14 K/W, Schwarz eloxiert
Aufsteckkühlkörper, 27 x 40 x 12.7 mm, 14 K/W, Schwarz eloxiert
Aufsteckkühlkörper, 27 x 40 x 12.7 mm, 14 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B472
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10005917
EAN/GTIN:
     4099889471687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
Aufsatz-Kühlkörper für TO 3 Typ Fischer AKK. Aus Aluminium-Druckguss, schwarz lackiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fingerkühlkörper
Breite:
40 mm
Höhe:
12.7 mm
Länge:
27 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
14 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0074 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Aufsteckkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.