Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkühlkörper, 27 x 40 x 19.1 mm, 12 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkühlkörper, 27 x 40 x 19.1 mm, 12 K/W, Schwarz eloxiert
Aufsteckkühlkörper, 27 x 40 x 19.1 mm, 12 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B470
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10005918
EAN/GTIN:
     4099889471670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
Aufsatz-Kühlkörper für TO 3 Typ Fischer AKK. Aus Aluminium-Druckguss, schwarz lackiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fingerkühlkörper
Breite:
40 mm
Höhe:
19.1 mm
Länge:
27 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
12 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01121 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 12k/w, Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Aufsteckkühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 5,82*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 5,83*
2 Tage
92
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,86*
7 Tage
92
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,95*
€ 33,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.