Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkühlkörper, 25.4 x 14.5 x 13.51 mm, 21 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkühlkörper, 25.4 x 14.5 x 13.51 mm, 21 K/W, Schwarz eloxiert
Aufsteckkühlkörper, 25.4 x 14.5 x 13.51 mm, 21 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B3480
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006514
EAN/GTIN:
     4099889471496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
Aufsteck-Kühlkörper Typ Fischer FK. Für TO 220, mit Kühlfingern, die zugleich als Klemmfedern dienen, aus Aluminium, schwarz eloxiert. Für TO 220 mit 0,5 mm Bodenplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckkühlkörper
Breite:
14.5 mm
Geeignet für:
TO220
Höhe:
13.51 mm
Länge:
25.4 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
21 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00108 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Aufsteckkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.