Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkühlkörper, 29.4 x 25 x 8.3 mm, 18 K/W, Lötfähige Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkühlkörper, 29.4 x 25 x 8.3 mm, 18 K/W, Lötfähige Oberfläche
Aufsteckkühlkörper, 29.4 x 25 x 8.3 mm, 18 K/W, Lötfähige Oberfläche
Artikel-Nr.:
     4502-65B346
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10034989
EAN/GTIN:
     4099889471403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
Kühlkörper mit Clipbefestigung Typ Fischer FK 224. Für TO 220, stehende Montage, aus Aluminium mit lötbarer Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckkühlkörper
Breite:
25 mm
Höhe:
8.3 mm
Länge:
29.4 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
18 K/W
Oberflächenart:
Lötfähige Oberfläche
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00438 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 18 k/w, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Aufsteckkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.