Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkühlkörper, 7 x 25 x 20.5 mm, 25 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkühlkörper, 7 x 25 x 20.5 mm, 25 K/W, Schwarz eloxiert
Aufsteckkühlkörper, 7 x 25 x 20.5 mm, 25 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B332
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10034978
EAN/GTIN:
     4099889471366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
Aufsteck-Kühlkörper für TO 220 Typ Fischer FK 220. Aus Aluminium, schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckkühlkörper
Breite:
25 mm
Geeignet für:
TO220
Höhe:
20.5 mm
Länge:
7 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
25 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Aufsteckkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.