Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkühlkörper, 3.5 x 9.5 x 15 mm, 80 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkühlkörper, 3.5 x 9.5 x 15 mm, 80 K/W, Schwarz eloxiert
Aufsteckkühlkörper, 3.5 x 9.5 x 15 mm, 80 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B330
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037497
EAN/GTIN:
     4099889471359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
Kleinkühlkörper Typ Fischer Typ KK 92. Als Aufsteck-Kühlkörper für SOT 32, TO 5, TO 126, SOT 82 aus geschwärzter Federbronze.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckkühlkörper
Breite:
9.5 mm
Höhe:
15 mm
Länge:
3.5 mm
max.Wärmewiderstand:
80 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Aufsteckkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.