Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkühlkörper, 27 x 20 x 13 mm, 18.4 K/W, Lötfähige Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkühlkörper, 27 x 20 x 13 mm, 18.4 K/W, Lötfähige Oberfläche
Aufsteckkühlkörper, 27 x 20 x 13 mm, 18.4 K/W, Lötfähige Oberfläche
Artikel-Nr.:
     4502-65B312
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10035026
EAN/GTIN:
     4099889471328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
Aufsteck-Kühlkörper Typ Fischer FK. Für TO 218, TO 220, TO 247, TO 248 und SIP-Multiwatt, aus Kupfer mit lötbarer Oberfläche. Ohne Lötfahne Typ FK.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckkühlkörper
Breite:
20 mm
Geeignet für:
TO220, TO248, TO247, TO218, SIP Multiwatt
Höhe:
13 mm
Länge:
27 mm
Material:
Kupfer
max.Wärmewiderstand:
18.4 K/W
Oberflächenart:
Lötfähige Oberfläche
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Aufsteckkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.