Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkühlkörper, 27 x 20 x 9 mm, 20.2 K/W, Lötfähige Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkühlkörper, 27 x 20 x 9 mm, 20.2 K/W, Lötfähige Oberfläche
Aufsteckkühlkörper, 27 x 20 x 9 mm, 20.2 K/W, Lötfähige Oberfläche
Artikel-Nr.:
     4502-65B310
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10035041
EAN/GTIN:
     4099889471311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
Aufsteck-Kühlkörper Typ Fischer FK. Für TO 218, TO 220, TO 247, TO 248 und SIP-Multiwatt, aus Kupfer mit lötbarer Oberfläche. Ohne Lötfahne Typ FK.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckkühlkörper
Breite:
20 mm
Geeignet für:
TO220, TO248, TO247, TO218, SIP Multiwatt
Höhe:
9 mm
Länge:
27 mm
Material:
Kupfer
max.Wärmewiderstand:
20.2 K/W
Oberflächenart:
Lötfähige Oberfläche
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00593 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Aufsteckkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.