Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkühlkörper, 36.4 x 36.4 x 20 mm, 3.2 bis 0.95 K/W, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkühlkörper, 36.4 x 36.4 x 20 mm, 3.2 bis 0.95 K/W, Aluminium natur
Stiftkühlkörper, 36.4 x 36.4 x 20 mm, 3.2 bis 0.95 K/W, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     4502-65B1010
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006864
EAN/GTIN:
     4099889471205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Stiftkühlkörper
fischer elektronik stiftkühlkörper
stiftkühlkörper
Stiftkühlkörper, 10006864, Fischer Elektronik Stiftkühlkörper, Wärmeleitende Folie, Oberfläche: Al-natürlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkühlkörper
Breite:
36.4 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
36.4 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
3.2 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.95 K/W
Oberflächenart:
Aluminium natur
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 7,20*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 7,22*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,23*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 21,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.