Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik ICK S 36 x 36 x 20 Kühlkörper 3.2 K/W (L x B x H) 36.4 x 36.4 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015925
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Stiftkühlkörper
fischer elektronik stiftkühlkörper
stiftkühlkörper
Fischer Elektronik ICK S 36 x 36 x 20 Kühlkörper 3.2 K/W (L x B x H) 36.4 x 36.4 x 20mm

Stiftkühlkörper mit hervorragenden Wärmeleiteigenschaften durch Materiallegierung und homogene Materialanordnung. Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung.

Kategorie: Kühlkörper
Typ: ICK S 36 x 36 x 20
Wärmewiderstand R(th): 3.2 K/W
Material: Aluminium
Breite: 36.4 mm
Höhe: 20 mm
Länge (Tiefe): 36.4 mm
Produkt-Art: Kühlkörper
Hersteller-Nr.: 10006864
EAN: - - - - - - - - -
Montage: Mit Klebefolie oder Klammer

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10006864, ICK S 36 x 36 x 20, 674-4822, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 7,20*
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 7,22*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,23*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 21,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.