|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-64S4920 Herst.-Nr.: RASPBERRY-PI-PICO2 EAN/GTIN: 5056561803951 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Einplatinencomputer, RASPBERRY-PI-PICO2, RASPBERRY PI Mit einer höheren Kerntaktfrequenz, doppeltem On-Chip-SRAM, doppeltem On-Board-Flash-Speicher, leistungsfähigeren Arm-Kernen, optionalen RISC-V-Kernen, neuen Sicherheitsfunktionen und verbesserten Schnittstellenfunktionen bietet der Raspberry Pi Pico 2 eine deutliche Leistungs- und Funktionssteigerung, wobei die Hardware- und Softwarekompatibilität mit früheren Mitgliedern der Raspberry Pi Pico-Serie erhalten bleibt. Die einzigartige Dual-Core- und Dual-Architektur-Fähigkeit ermöglicht es dem Benutzer, zwischen einem Paar Arm Cortex-M33-Kernen nach Industriestandard und einem Paar Hazard3 RISC-V-Kernen nach Open-Hardware-Standard zu wählen. Programmierbar in C/C++ und Python und mit ausführlicher Dokumentation ist der Raspberry Pi Pico 2 das ideale Mikrocontroller-Board für Enthusiasten und professionelle Entwickler gleichermaßen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Raspberry-Pi-Pico2 | Produkt-Art: | Einplatinencomputer | Prozessorkern: | Cortex-M33 | Speichergröße: | 520 kB | MPU Interface: | SPI, UART, I²C, PWM, GPIO | IC Controller/Driver: | RP2350 | Ursprungsland: | GB | Gewicht: | 0.01 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, pic mikrocontroller, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Miniatur-Computer, Single Board Computer, Raspberry, Raspberry Pi, Raspberry Pi board, Entwicklungssystem |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 4,27* | € 6,75* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,01* | € 7,46* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,11* | € 7,60* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,52* | € 8,10* |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 5,98* | € 8,79* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|