Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
Raspberry-PI-5-4GB Einplatinencomputer
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-64S4710
Hersteller:
Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
RASPBERRY-PI-5-4GB
EAN/GTIN:
5056561803319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Abbildung kann abweichen. Einplatinen-Computer, RASPBERRY-PI-5-4GB, RASPBERRY PI Der Raspberry Pi 5 ist der jüngste Neuzugang der Raspberry Pi Einplatinencomputer. Im Vergleich zum Vorgänger verfügt das brandneue Modell über einen schnelleren 2.4GHz-ARM-Cortex-A76-Prozessor, den BCM2712 von Broadcom, über einen VideoCore VII-Grafikprozessor, der OpenGL ES 3.1 und Vulkan 1.2 unterstützt, und bietet zudem eine bessere Wärmeabfuhr. Auch bei Kamera, Anzeige und USB-Schnittstelle gibt es deutliche Verbesserungen. Der Power-Management-IC des Raspberry Pi 5 integriert eine Echtzeituhr sowie Schaltungen für eine Knopfzelle, auf welche die RTC bei Unterbrechung der Netzstromversorgung zurückgreifen kann. Der Raspberry Pi 5 umfasst zwei vierspurige MIPI-Steckverbinder, die jeweils eine Kamera oder eine Anzeige unterstützen. Diese verbesserten Anschlussmöglichkeiten werden vom I/O-Controller-Chip RP1 bereitgestellt. Damit ist zum ersten Mal ein von Raspberry Pi entwickelter Chip auf einem Flaggschiff-Produkt im Einsatz! Der Raspberry Pi 5 ist ein vielseitiger und leistungsstarker Einplatinencomputer, der vielfältige Anwendungen unterstützt, darunter DIY-Projekte, Aus- und Weiterbildung, Mediencenter, Server, Desktop-Computer und viele IoT-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
WLAN 802.11.b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, BLE, 2 x USB 2.0, 2 x U
Ausführung:
Raspberry-PI-5-4GB
Produkt-Art:
Einplatinencomputer
Prozessorkern:
Cortex-A76
Speichergröße:
4 GB
MPU Interface:
GPIO
IC Controller/Driver:
BCM2712
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.062 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Single Board Computer
Weitere Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
,
Eval Board
,
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board
,
Computer
,
Development Board
,
Discovery-Board
,
Entwicklungsplatine
,
Evaluation-Board
,
Evaluation-Kit
,
Experimentierplatine
,
Mikrocontroller Board
,
Miniatur-Computer
,
Single Board Computer
,
Raspberry
,
Raspberry Pi
,
Raspberry Pi board
,
Entwicklungssystem
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 54,14*
€ 65,69*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 56,41*
€ 67,66*
Lager 1085
5 Tage
465
€ 6,00*
ab € 56,43*
€ 67,98*
Lager 1604
3 Tage
5
€ 8,00*
ab € 56,42*
€ 67,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 68,14*
€ 77,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi RB-ALUCASEP5-08 Zubehör für Entwicklungsplatinen Hülle Schwarz
Raspberry Pi
RB-ALUCASEP5-08
€ 9,38*
Zubehör
Raspberry Pi SC1160 Zubehör für Entwicklungsplatinen Hülle Schwarz, Grau
Raspberry Pi
SC1160
€ 11,37*
Zubehör
Raspberry Pi T7689AX HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Weiß
Raspberry Pi
187-1375
€ 5,82*
Zubehör
Google Coral TPU USB-Accelarator CPU-Modul
Google
G950-01456-01
€ 81,81*
Zubehör
Kabel microHDMI->HDMI S/S 1,0m black
Raspberry Pi
RPI4-HDMI1-S
€ 5,83*
Zubehör
Netzteil USB-C 27W f. Pi 5 black
Raspberry Pi
POW-0036
€ 9,07*
Zubehör
RASPBERRY PI5 4GB - EINSTIEG
Raspberry Pi
RPI5-4-EINSTIEG
€ 89,20*
Zubehör
RASPBERRY PI5 4GB FULL KIT
Raspberry Pi
RPI5-4GB-FULL
€ 108,18*
Zubehör
RASPBERRY PI5 GEHUSE
Raspberry Pi
MD-RPI5C-3
€ 2,66*
Zubehör
RASPBERRY PI5 GEHUSE ALU
Raspberry Pi
MD-RPI5C-1
€ 9,00*
Zubehör
Raspberry Pi® Aktiver Lüfter Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®
Raspberry Pi
SC1148
€ 6,83*
Zubehör
Raspberry Pi® SBC-Gehäuse Geeignet für: Raspberry Pi® 5 B Rot, Weiß
Raspberry Pi
SC1159
€ 11,38*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.