Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P8251 Herst.-Nr.: 1200284 EAN/GTIN: 4055626367514 |
| | |
|
| | |
| Ersatzmesser, 1200284, Phoenix Contact Ersatzmesser für Abisolierwerkzeug - WIREFOX FC/SB. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzmesser | Geeignet für: | Abisolierwerkzeug | Länge: | 12 mm | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Abisolierzange Ersatzmesser, abisolierzange, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,50* | € 35,70* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,94* | € 37,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,44* | € 39,42* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 30,87* | € 41,07* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,69* | € 45,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|