Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erweiterungsmodul PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4
Erweiterungsmodul PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4
Artikel-Nr.:
     4502-64P2746
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2986038
EAN/GTIN:
     4046356451871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Erweiterungsmodul, 2986038, Phoenix Contact Ein-/Ausgangserweiterungsmodul des PSR-TRISAFE-M mit 8 sicheren Eingängen und 4 sicheren parametrierbaren Kanälen (wahlweise sichere Ein- oder Ausgänge), 2 Takt-/Meldeausgang, bis zu SIL 3, Cat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, steckbare Schraubanschlussklemmen. Features * Flexibel um sichere Ein- und Ausgänge erweiterbar * 2 Meldeausgänge oder (durch SAFECONF konfigurierbar) 2 Taktausgänge * Schnelle Inbetriebnahme durch umfangreiche Simulations- und Testfunktionen * Einfache grafische Konfiguration statt aufwendige Programmierung * Multifunktionell einsetzbar für eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen * Inkl. PSR-TBUS-Steckverbinder (Tragschienen-Busverbinder) zur Adaptierung an das Mastermodul PSR-TRISAFE-M * 4 sichere digitale Ausgänge oder (durch SAFECONF konfigurierbar) 4 weitere digitale Eingänge * 8 sichere digitale Eingänge * 22,5 mm schmales Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsmodul
Breite:
22.5 mm
Höhe:
99 mm
Montage:
DIN-Schiene
Steuerspannung:
24 VDC
Tiefe:
114.5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais phoenix contact, schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Zubehör für Steuerung, Erweiterungsmodul, Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,25*
€ 393,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 335,23*
€ 399,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 345,32*
€ 412,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,89*
€ 491,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,55*
€ 473,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,79*
€ 437,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,59*
€ 427,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,32*
€ 410,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2297620
ab € 178,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2901504
ab € 173,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2901528
ab € 174,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2901988
ab € 198,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2904472
ab € 174,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2904476
ab € 18,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2904477
ab € 18,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2986119
ab € 132,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2707437
ab € 5,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
ab € 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.