Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus Transceivers, SN74HCT245N, PDIP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus Transceivers, SN74HCT245N, PDIP-20
Bus Transceivers, SN74HCT245N, PDIP-20
Artikel-Nr.:
     4502-62S8876
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HCT245N
EAN/GTIN:
     4099879088949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Allzweck-Transceiver, SN74HCT245N, Texas Instruments Der SN74HCT245N ist ein oktaler Bustransceiver, der für die asynchrone Zwei-Wege-Kommunikation zwischen Datenbussen ausgelegt ist. Die Implementierung der Steuerfunktion minimiert die externen Timing-Anforderungen. Dieser Baustein ermöglicht die Datenübertragung vom A-Bus zum B-Bus oder vom B-Bus zum A-Bus, je nach dem Logikpegel am Directioncontrol (DIR)-Eingang. Der Output-Enable-Eingang (OE) kann zur Deaktivierung des Geräts verwendet werden, so dass die Busse effektiv isoliert sind. Features * Betriebsspannungsbereich von 4,5 V bis 5,5 V * 3-stufige Hochstromausgänge treiben Busleitungen direkt oder bis zu 15-LSTTL-Lasten an * Niedriger Eingangsstrom von maximal 1 μA * Eingänge sind TTL-spannungskompatibel Anwendungen * Fabrikautomation und -steuerung * Netzinfrastruktur * Telekommunikationsinfrastruktur * Elektronische Verkaufsstelle * Multifunktionsdrucker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bus Transceivers
Gehäuse:
PDIP-20
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74hct, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,88*
1
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,99*
Lager 4502
20
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,08*
20
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 1,08*
1 Tag
unbekannt
1
€ 14,99*
ab € 0,445*
€ 1,273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.