Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Decoder THT PDIP 16-Pin 19.3 x 6.35 x 4.57mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-633969
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT42E
EAN/GTIN:
     5059042568189
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V

Decoder/Multiplexer der 74HCT-Produktfamilie, Texas Instruments. Serie von Decodern, Multiplexern, de-Multiplexern und analogen Schaltern der 74HCT-Produktfamilie von CMOS-Logik-ICs, Texas Instruments. Die Eingänge der 74HCT-Familie sind 74LSTTL-kompatibel, und die Produkte nutzen CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Geschwindigkeiten wie die LSTTL-Familie jedoch mit geringerem Stromverbrauch als integrierte CMOS-Standardschaltkreise zu erreichen. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, Decoder, Decoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hct, 633969, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, Texas Instruments, CD74HCT42E, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.