Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 17-polig, RM 3.5 mm, gerade, grün, 1790632


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 17-polig, RM 3.5 mm, gerade, grün, 1790632
Buchsenleiste, 17-polig, RM 3.5 mm, gerade, grün, 1790632
Artikel-Nr.:
     4502-62P6852
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1790632
EAN/GTIN:
     4046356594691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattensteckverbinder DFMC 1,5/17-ST-3,5-LR Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 17 mit 34 Kontakten, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Die technischen Merkmale von 1790632 von Phoenix Contact im Überblick * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V0 * Bemessungsstrom : 8 A * Bemessungsstoßspannung : 2.5 kV * Gehäusefarbe : grün * Produkttypbezeichnung : DFMC 1,5/17-ST-3,5-LR * Kontaktausführung : Buchse * Artikelbezeichnung : DFMC 1,5/17-ST-3,5-LR * Ausführung der Gehäuseoberfläche : nicht zutreffend * Ausführung des elektrischen Anschlusses : Push In-Anschluss * Bemessungsspannung : 160 V * Werkstoff des Kontaktes : Kupfer * Anzahl der Steckkontaktreihen : 2 * Anzahl der Steckkontakte : 17 * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Werkstoff des Gehäuses : PA * Werkstoff des Isolierkörpers : PA * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Zinn * Schutzart (IP, montiert) : Fingerberührsicherheit mit IP20 Prüffinger * Rastermaß des Kontaktes : 3.5 mm * Rastermaß der Anschlüsse : 3.5 mm * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 0.25 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.2 mm² * Winkel Kontakt/Leiteranschluss : 180° (horizontal) * Überspannungskategorie : 3 * anschließbarer Kabeltyp : Rundkabel * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 1.5 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 1.5 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 1.5 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 0.2 mm² * min. Betriebstemperatur : -40 °C Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1790632 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1790632 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Federanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
8 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
17-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,07322*
€ 13,58322*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,4795*
€ 13,9795*
Lager 4502
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 14,48*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,5994*
€ 15,2194*
8 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 13,4994*
€ 15,2194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 724,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1790647
ab € 0,02537*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.