Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 133 x 133 x 35 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 133 x 133 x 35 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 15
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 133 x 133 x 35 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 15
Artikel-Nr.:
     4502-62H146
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590STPCLG
EAN/GTIN:
     4099889543186
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse aus Aluminium Typ Hammond 1590. Robustes, Aluminium-Druckguss-Gehäuse, ohne scharfen Ecken; Schutzart: IP 54. Gehäuse aus Aluminium achteckig Typ 1590STPC. Außenmaße: 132 x 132 x 39,2 mm. Typ: 1590STPCLG, licht-grau
Weitere Informationen:
Breite:
133 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
35 mm
Länge:
133 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.28 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,00*
€ 23,71*
€ 5,90*
ab € 12,04*
€ 23,74*
€ 8,95*
ab € 15,04*
€ 26,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.