Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 95 x 151 x 35 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 95 x 151 x 35 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 159
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 95 x 151 x 35 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 159
Artikel-Nr.:
     4502-62H126
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590TRPCLG
EAN/GTIN:
     4099889543117
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Druckgussgehäuse, 1590TRPCLG, Hammond Gehäuse aus Druckguss, Trapez, hellgrau mit Material Aluminiumdruckguss und einer Länge von 95 mm
Weitere Informationen:
Breite:
151 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
35 mm
Länge:
95 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.24 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,40*
€ 22,21*
€ 5,90*
ab € 11,40*
€ 22,24*
€ 8,95*
ab € 16,23*
€ 24,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.