Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 3.3 nF, 500 V (AC), ±20 %, radial, RM 12.5 mm, Y5U, WKP332M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 3.3 nF, 500 V (AC), ±20 %, radial, RM 12.5 mm, Y5U, WKP332M
Keramik-Kondensator, 3.3 nF, 500 V (AC), ±20 %, radial, RM 12.5 mm, Y5U, WKP332M
Artikel-Nr.:
     4502-62D344
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WKP332MCPEJ0KR
EAN/GTIN:
     4099879785022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Keramik-Sicherheits-Scheibenkondensatoren Typ Vishay/Draloric WKP. Mit Epoxydharzumhüllung (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
15 mm
Kapazität:
3.3 nF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
500 V
Rastermaß:
12.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00253 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Filmkondensator, Folienkondensator, Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Radial Kondensator, folienkondensator vishay, filmkondensator, entstörkondensator x1, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC, Folko, Kunststoffkondensator, Funk-Entstörkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,58*
2
€ 5,90*
ab € 0,308*
€ 0,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.