Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 3,3nF; Y5U; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 3,3nF; Y5U; ±20%
Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 3,3nF; Y5U; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-WKP332MCPEJ0KR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WKP332MCPEJ0KR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 12,5mm
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5U
Fassungsvermögen: 3,3nF
Kondensator-Art: X1;Y1;Entstörkondensator
Betriebsspannung der Klasse X: 760V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 500V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,58*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,308*
€ 0,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,657*
€ 0,78183
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.