Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 nF, 2 kV (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Y5U, HBE102MBBCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 nF, 2 kV (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Y5U, HBE102MBBCF
Keramik-Kondensator, 1 nF, 2 kV (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Y5U, HBE102MBBCF
Keramik-Kondensator, 1 nF, 2 kV (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Y5U, HBE102MBBCF
Artikel-Nr.:
     4502-62D118
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     HBE102MBBCF0KR
EAN/GTIN:
     4099879784742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramik-Hochspannungs-Scheibenkondensatoren Typ Vishay/Draloric HB.../HDE/HFE/HGZ. Mit Epoxydharzumhüllung (isolierend und flammhemmend) Mit Nennspannung 2,0 kVDC Typ HBZ/HBE.
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
7 mm
Kapazität:
1 nF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
2 kV
Rastermaß:
7.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator bedrahtet 1nf, radial kondensator, keramikkondensator 1nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC, Hochspannungskondensator, Hochvoltkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,90*
1 Tag
5985
€ 14,99*
ab € 0,262*
€ 0,924*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.