Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzteil, 12 VDC, 2.5 A, 30 W, GE30I12-P1J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckernetzteil, 12 VDC, 2.5 A, 30 W, GE30I12-P1J
Steckernetzteil, 12 VDC, 2.5 A, 30 W, GE30I12-P1J
Artikel-Nr.:
     4502-62C1043
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GE30I12-P1J
EAN/GTIN:
     4099891291624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adapter nicht im Lieferumfang, müssen separat bestellt werden., Steckernetzteil, GE30I12-P1J, MEAN WELL Features * Austauschbare AC-Stecker * Leistungsaufnahme ohne Last <0,075 W * Vollständig geschlossener Kunststoffkoffer * LED-Anzeige für Einschalten
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
2.5 A
Breite:
43 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC/135-370 VDC
Höhe:
40.5 mm
Länge:
81 mm
Leistung:
30 W
Wirkungsgrad:
84 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.164 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 12v 30w, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,95*
ab € 14,23*
€ 22,25*
€ 5,90*
ab € 14,97*
€ 23,46*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,14*
€ 28,72*
€ 8,95*
ab € 21,00*
€ 29,45*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,68*
€ 32,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 150 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-AU
ab € 0,92*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-EU
ab € 1,41*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-MIX
ab € 3,45*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-UK
ab € 1,92*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-US
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.