Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GE30I12-P1J ADAPTER, AC/DC, 12V, 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2815703
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GE30I12-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Produktpalette: GE30 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.1mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 12v 30w, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, MEAN WELL, GE30I12-P1J, 2815703, 281-5703
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,93*
    € 21,93*
    1 Tag
    17
    € 5,95*
    ab € 14,21*
    € 22,24*
    € 5,90*
    ab € 15,05*
    € 23,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,16*
    € 28,72*
    € 6,90*
    ab € 19,84*
    € 32,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,72*
    € 34,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,60*
    € 32,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,23*
    € 30,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,77*
    € 28,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,82*
    € 25,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mean Well
    AC PLUG-AU
    ab € 0,92*
    Zubehör
    Mean Well
    AC PLUG-EU
    ab € 0,91*
    Zubehör
    Mean Well
    AC PLUG-MIX
    ab € 3,65*
    Zubehör
    Mean Well
    AC PLUG-UK
    ab € 1,91*
    Zubehör
    Mean Well
    AC PLUG-US
    ab € 0,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.