Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GE30 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 30W, 100V ac, 12V dc / 2.5A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1176600
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GE30I12-P1J
EAN/GTIN:
     4021087032605
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
Temperatur max. = +50°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 30W
Kabellänge = 1m
Betriebsdauer = 100kh
Energieeffizienzklasse = VI

EISA 2007 DoE und EU ErP. Steckbares Netzteil der Serie GE30 von Mean Well. Die Serie GE30 von Mean Well von Wandmontage-Netzadaptern bietet eine kompakte und zuverlässige Stromversorgungslösung. Die Serie GE30 ist mit einer austauschbaren AC-Stecker-Möglichkeit ausgestattet, was bedeutet, dass die Serie der Netzadapter für die Regionen UK, US, EU und AU geeignet ist (wird nicht geliefert). In Anbetracht der Austauschbarkeit wäre die Serie GE30 eine ideale Stromversorgungslösung als Netzadapter für Reisen. Die Serie bietet einen breiten Eingangsbereich von 90 V ac bis 264 V ac und einen Leistungsbereich, der für eine Vielzahl von elektrischen Geräten geeignet ist. Dank eines hohen Wirkungsgrads von bis zu 87 % in Verbindung mit einer sehr niedrigen Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb von unter 0,075 W erfüllt die Serie GE30 die neuesten Energievorschriften der USA. Stecker sind nicht im Lieferumfang enthalten Kompatible Stecker sind: UK ( ; 1783436 1783436 ), Euro ( ; 1783437 1783437 ), US ( ; 1783438 1783438 ), Australien ( ; 1783435 1783435 ) Gemischte Stecker ( ; 1783439 1783439 ) Eigenschaften und Vorteile Universeller Wechselspannungseingang, Vollbereich. Energieeffizienzklasse VI. Netzteil Klasse 2 ohne Erdkontakt. Vollständig geschlossenes Gehäuse, hergestellt zur Einhaltung der Flammschutznormen 94V-0. Ausgestattet mit Schutz nach Industriestandard, z. B. gegen Kurzschluss, Überlastung und Überspannung. LED-Anzeige des Betriebszustands. Typische Anwendungen: Industrielle Geräte. Telekommunikationsgeräte. Büroeinrichtung. Geräte der Unterhaltungselektronik.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
Temperatur max.:
+50°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
30W
Kabellänge:
1m
Betriebsdauer:
100kh
Energieeffizienzklasse:
VI
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 12v 30w, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1176600, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GE30I12P1J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,95*
ab € 14,16*
€ 22,27*
€ 5,90*
ab € 14,75*
€ 23,51*
€ 6,90*
ab € 16,85*
€ 23,80*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 18,29*
€ 29,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,00*
€ 29,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-AU
ab € 0,93*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-EU
ab € 0,91*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-MIX
ab € 3,69*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-UK
ab € 1,19*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-US
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.