Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BCD to 7-segment latch/decoder/driver, PDIP16, HEF4543BP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BCD to 7-segment latch/decoder/driver, PDIP16, HEF4543BP
BCD to 7-segment latch/decoder/driver, PDIP16, HEF4543BP
Artikel-Nr.:
     4502-61S5400
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     HEF4543BP
EAN/GTIN:
     4099879089779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
Latch
latch
BCD auf 7-Segment-Verriegelung/Decoder/Treiber, HEF4543BP, NXP Der HEF4543BP ist ein BCD-zu-7-Segment-Latch/Decoder/Treiber für Flüssigkristall- und LED-Anzeigen. Er verfügt über vier Adresseingänge (D0 bis D3), einen aktiven Low-Latch-Freigabeeingang (LE), einen aktiven High-Blanking-Eingang (BL), einen aktiven High-Phase-Eingang (PH) und sieben gepufferte Segmentausgänge (Qa bis Qg). Die Schaltung bietet die Funktion eines 4-Bit-Speicher-Latch und eines 8-4-2-1 BCD-zu-7-Segment-Decoder/Treibers. Sie kann die Logikpegel der Ausgangskombination invertieren. Die Eingänge Phase (PH), Austastung (BL) und Latch-Freigabe (LE) werden zur Umkehrung der Phase der Funktionstabelle, zum Austasten der Anzeige bzw. zur Speicherung eines BCD-Codes verwendet. Features * Vollständig statischer Betrieb * Parametrische Nennwerte 5 V, 10 V und 15 V * Standardisierte symmetrische Ausgangskennlinien
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
10 mA
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Gewicht:
0.00144 kg
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.