Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 140 x 3.6 mm, Bündel-Ø 2 bis 35 mm, schwarz, -40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 140 x 3.6 mm, Bündel-Ø 2 bis 35 mm, schwarz, -40
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 140 x 3.6 mm, Bündel-Ø 2 bis 35 mm, schwarz, -40
Artikel-Nr.:
     4502-61P3342
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240783
EAN/GTIN:
     4046356705011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, 3240783, Phoenix Contact Der 3240783 ist ein Kabelbinder, der speziell für Hochtemperaturanwendungen entwickelt wurde. Dieses Produkt hat eine spezielle Kopfform für hohe Zugkräfte. Features * Einfache Handhabung dank optimierter Geometrien * UV-stabilisiert * Halogenfrei * Silikonfrei
Weitere Informationen:
Breite:
3.6 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
140 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
35 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Bündeldurchmesser:
2 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Verschluss lösbar:
Nein
min.Haltekraft:
130 N
Ursprungsland:
HR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 2,46*
€ 3,71*
23 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,57*
€ 3,87*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,57*
€ 3,87*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,602*
€ 3,912*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,11*
€ 10,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 64,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.