Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L140mm sw B3,6mm hfr Kst -40-125°C KstZungeNase WT-HTHF3,6X140BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404D80
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240783
EAN/GTIN:
     4046356705011
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder L140mm sw B3,6mm hfr Kst -40-125°C KstZungeNase WT-HTHF3,6X140BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
140 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite des Bandes:
3.6 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
130 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,06*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 2,45*
€ 3,67*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,69*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,56*
€ 3,83*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,592*
€ 3,872*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,872*
€ 4,60768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,612*
€ 4,29828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,522*
€ 4,19118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,382*
€ 4,02458
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,212*
€ 3,82228
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,592*
€ 3,08448
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.