Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 254 x 165 x 191 mm, blau, IP20, SCEM251619WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 254 x 165 x 191 mm, blau, IP20, SCEM251619WH
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 254 x 165 x 191 mm, blau, IP20, SCEM251619WH
Artikel-Nr.:
     4502-61H4127
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     SCEM251619WH
EAN/GTIN:
     4099889542554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
Gehäuse, SCEM251619WH, Hammond Gehäuse - Aluminium Mit Aluminium-Material und einer Länge von 165 mm
Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Farbe:
blau
Höhe:
191 mm
Länge:
254 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, Gehäuse, Pultgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 87,76*
€ 112,04*
Frei Haus
ab € 85,39*
€ 112,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.