Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 150 x 100 x 60 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, RL6435-FBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 150 x 100 x 60 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, RL6435-FBK
ABS Gehäuse, (L x B x H) 150 x 100 x 60 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, RL6435-FBK
Artikel-Nr.:
     4502-61H3959
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RL6435-FBK
EAN/GTIN:
     4099889540901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
kunststoffgehäuse
Gehäuse, RL6435-FBK, Hammond Features * Konzipiert zur Aufnahme von Leiterplatten für den Handbetrieb oder die Wandmontage. * Geformt aus hellgrauem oder schwarzem Allzweck-ABS-Kunststoff mit einer leichten Textur * Zweiteilige Konstruktion. Beide Hälften enthalten einen glatten vertieften Bereich für Membran, Etikett oder Siebdruck * Alle Größen auch in einer Flanschdeckelversion erhältlich * Inklusive vier M2,6-Montageschrauben
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
60 mm
Länge:
150 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Flanschgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 10,41*
€ 8,95*
ab € 6,95*
€ 10,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.