Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 100 x 60 x 25 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, RH311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 100 x 60 x 25 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, RH311
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 100 x 60 x 25 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, RH311
Artikel-Nr.:
     4502-61H3927
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RH3115
EAN/GTIN:
     4099889540581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Handgehäuse, RH3115, Hammond Ritec RH Serie Handheld mit Allzweck-ABS-Material und einer Länge von 100 mm
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
25 mm
Länge:
100 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0059 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Schalengehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 4,90*
Lager 4502
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 4,91*
6 Tage
15
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,68*
€ 27,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.