Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 130 x 68 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, RH3001B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 130 x 68 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, RH3001B
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 130 x 68 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, RH3001B
Artikel-Nr.:
     4502-61H3919
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RH3001BK
EAN/GTIN:
     4099889540505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Handgehäuse, RH3001BK, Hammond Ritec RH Serie Handheld mit Batteriefach Mit Allzweck-ABS-Material und einer Länge von 130 mm
Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 mm
Länge:
130 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.