Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 150 x 80 x 80 mm, grau (RAL 7046), IP20, MB15808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 150 x 80 x 80 mm, grau (RAL 7046), IP20, MB15808
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 150 x 80 x 80 mm, grau (RAL 7046), IP20, MB15808
Artikel-Nr.:
     4502-61H3902
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     MB158080
EAN/GTIN:
     4099889540420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse, MB158080, Hammond Zweiteiliges Kunststoffgehäuse, festes Endpaneel mit Polystyrol-Material und einer Länge von 150 mm
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
grau
Höhe:
80 mm
Länge:
150 mm
Material:
Polystyrol
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,34*
€ 32,28*
€ 5,90*
ab € 17,51*
€ 34,05*
€ 8,95*
ab € 24,04*
€ 34,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.