Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 75 x 71 x 27 mm, schwarz (RAL 9005), 1593HAMARBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 75 x 71 x 27 mm, schwarz (RAL 9005), 1593HAMARBK
ABS Gehäuse, (L x B x H) 75 x 71 x 27 mm, schwarz (RAL 9005), 1593HAMARBK
Artikel-Nr.:
     4502-61H3736
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593HAMARBK
EAN/GTIN:
     4099889539929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
Kunststoffgehäuse
Gehäuse, 1593HAMARBK, Hammond Gehäuse für Arduino Leonardo, M0 Pro, Uno oder Yun Mit Allzweck-ABS-Material und einer Länge von 75 mm
Weitere Informationen:
Breite:
71 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
27 mm
Länge:
75 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hammond electronics kunststoffgehäuse, einplatinencomputer gehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 4,91*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 5,33*
€ 8,95*
ab € 3,39*
€ 5,42*
1 Tag
43
€ 14,99*
ab € 4,01*
€ 8,90*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 9,84*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
K000007
ab € 66,31*
Zubehör
Arduino
T050000
ab € 214,10*
Zubehör
global Specialties
GS-170K1
ab € 86,90*
Zubehör
Multicomp
MC001811
ab € 11,33*
Zubehör
Multicomp
MP740104
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.