Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 220 x 110 x 19 mm, grau, IP54, 1599HTSGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 220 x 110 x 19 mm, grau, IP54, 1599HTSGY
ABS Gehäuse, (L x B x H) 220 x 110 x 19 mm, grau, IP54, 1599HTSGY
Artikel-Nr.:
     4502-61H3443
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599HTSGY
EAN/GTIN:
     4099889547207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Universalgehäuse
Abgeschrägte Konsole, 1599HTSGY, Hammond Schräge Konsole FRABS Mit flammhemmendem ABS-Material und einer Länge von 220 mm
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Farbe:
grau
Höhe:
19 mm
Länge:
220 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse hammond, pultgehäuse, pultgehäuse 220x 330, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 19,71*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,78*
€ 20,12*
€ 8,95*
ab € 12,64*
€ 22,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.