Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gerätegehäuse, (L x B x H) 250 x 160 x 76 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gerätegehäuse, (L x B x H) 250 x 160 x 76 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 15
ABS Gerätegehäuse, (L x B x H) 250 x 160 x 76 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 15
Artikel-Nr.:
     4502-61H3391
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1598GSGY
EAN/GTIN:
     4099889539295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond instrumentengehäuse
Gerätegehäuse, 1598GSGY, Hammond Instrumentenkoffer, GPABS Mit Allzweck-ABS-Material und einer Länge von 250 mm
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
76 mm
Länge:
250 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Schalengehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,30*
€ 21,07*
€ 5,90*
ab € 11,05*
€ 21,10*
€ 8,95*
ab € 19,79*
€ 28,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.