Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gerätegehäuse, (L x B x H) 250 x 160 x 40 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gerätegehäuse, (L x B x H) 250 x 160 x 40 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 15
ABS Gerätegehäuse, (L x B x H) 250 x 160 x 40 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 15
Artikel-Nr.:
     4502-61H3389
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1598FSGY
EAN/GTIN:
     4099889539271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond instrumentengehäuse
Gerätegehäuse, 1598FSGY, Hammond Instrumentenkoffer, GPABS Mit Allzweck-ABS-Material und einer Länge von 250 mm
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
40 mm
Länge:
250 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Schalengehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,98*
€ 18,94*
€ 8,95*
ab € 12,90*
€ 18,96*
€ 5,90*
ab € 10,22*
€ 19,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.