Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gerätegehäuse, (L x B x H) 280 x 200 x 40 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gerätegehäuse, (L x B x H) 280 x 200 x 40 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1598
ABS Gerätegehäuse, (L x B x H) 280 x 200 x 40 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1598
Artikel-Nr.:
     4502-61H3373
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1598HBK
EAN/GTIN:
     4099889539110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Gerätegehäuse, 1598HBK, Hammond Instrumentenkoffer, FRABS Mit flammhemmendem ABS-Material und einer Länge von 280,9 mm
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
40 mm
Länge:
280 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.619 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Schalengehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,39*
€ 22,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,84*
€ 22,53*
€ 8,95*
ab € 15,39*
€ 22,57*
€ 5,90*
ab € 16,49*
€ 30,11*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 36,36*
€ 48,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.