Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 50 x 50 x 30 mm, schwarz (RAL 9005), 1596B108-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 50 x 50 x 30 mm, schwarz (RAL 9005), 1596B108-10
ABS Gehäuse, (L x B x H) 50 x 50 x 30 mm, schwarz (RAL 9005), 1596B108-10
Artikel-Nr.:
     4502-61H3319
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1596B108-10
EAN/GTIN:
     4099889538816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
leergehäuse hammond
Lieferung als Packung mit 10 Gehäusen, Gehäuse, 1596B108-10, Hammond Vergussboxen mit Allzweck-ABS-Material und einer Länge von 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
30 mm
Länge:
50 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Modulgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,82*
€ 13,30*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,31*
€ 13,31*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 8,96*
€ 13,36*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 14,16*
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,66*
€ 31,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
PB3
ab € 0,863*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.