Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gerätegehäuse, (L x B x H) 91 x 66 x 28 mm, blau/transparent, IP54, 1593LTBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gerätegehäuse, (L x B x H) 91 x 66 x 28 mm, blau/transparent, IP54, 1593LTBU
ABS Gerätegehäuse, (L x B x H) 91 x 66 x 28 mm, blau/transparent, IP54, 1593LTBU
Artikel-Nr.:
     4502-61H3238
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593LTBU
EAN/GTIN:
     4099889538281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond instrumentengehäuse
Gerätegehäuse, 1593LTBU, Hammond Gerätegehäuse, GPABS Mit Allzweck-ABS-Material und einer Länge von 92 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Breite:
66 mm
Farbe:
blau/transparent
Höhe:
28 mm
Länge:
91 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP54
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 7,65*
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 7,71*
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,71*
€ 8,95*
ab € 5,20*
€ 9,38*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 11,08*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.