Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 165 x 71 x 29 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1591HF2GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 165 x 71 x 29 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1591HF2GY
ABS Gehäuse, (L x B x H) 165 x 71 x 29 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1591HF2GY
Artikel-Nr.:
     4502-61H3018
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591HF2GY
EAN/GTIN:
     4099889536126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Mehrzweckgehäuse, 1591HF2GY, Hammond Features * Ideal geeignet für die vertikale Montage von Leiterplatten * Die Überlappungskonstruktion bietet Schutz gegen den Zugang von Staub und Spritzwasser. Entwickelt, um IP54 zu erfüllen * Die Standardversionen sind aus leicht zu bearbeitendem, flammhemmendem ABS-Kunststoff geformt, der eine UL-Entflammbarkeitseinstufung von 94V-0 trägt. * Schwarze Gehäuse enthalten schwarze Schrauben, alle anderen enthalten Standardschrauben in Nickeloptik
Weitere Informationen:
Breite:
71 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
29 mm
Länge:
165 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Flanschgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,40*
€ 13,44*
€ 5,90*
ab € 7,31*
€ 14,38*
€ 8,95*
ab € 9,02*
€ 16,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.