Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 120 x 120 x 34 mm, natur, IP54, 1590QF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 120 x 120 x 34 mm, natur, IP54, 1590QF
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 120 x 120 x 34 mm, natur, IP54, 1590QF
Artikel-Nr.:
     4502-61H2453
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590QF
EAN/GTIN:
     4099889531619
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Druckgussgehäuse, 1590QF, Hammond Features * Robustes, elektronisches Instrumentengehäuse aus Aluminiumdruckgusslegierung (robust und dennoch leicht zu bearbeiten). * Die Überlappungskonstruktion bietet Schutz gegen den Zugang von Staub und Spritzwasser. Sorgt außerdem für eine verbesserte EMI/RFI-Abschirmung. * Unlackierte Version ist vibrierend bearbeitet für eine glatte Oberfläche ohne scharfe Kanten. * Inklusive Schrauben, die in werkseitige Gewindebohrungen eingeschraubt werden. Typ und Anzahl der Schrauben variieren. Siehe Details unten oder in den Zeichnungen.
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
natur
Höhe:
34 mm
Länge:
120 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Flanschgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,26*
€ 31,20*
€ 5,90*
ab € 16,91*
€ 31,22*
€ 8,95*
ab € 21,66*
€ 37,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.