Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117.25 x 78.98 x 32 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117.25 x 78.98 x 32 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, 1
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117.25 x 78.98 x 32 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, 1
Artikel-Nr.:
     4502-61H2184
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553WCBK
EAN/GTIN:
     4099889529234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Wasserdichtes Handheld-Gehäuse mit weicher Seite, 1553WCBK, Hammond Wasserdichtes Handgehäuse mit weichen Seiten, ABS-Material für allgemeine Zwecke und einer Länge von 117 mm
Weitere Informationen:
Breite:
78.98 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
32 mm
Länge:
117.25 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,31*
€ 16,97*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,78*
€ 16,98*
€ 8,95*
ab € 11,58*
€ 17,07*
1 Tag
184
€ 5,95*
ab € 13,60*
€ 22,08*
€ 5,90*
ab € 11,64*
€ 22,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.