Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 80 x 40 x 20 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 80 x 40 x 20 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1
ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 80 x 40 x 20 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1
Artikel-Nr.:
     4502-61H2093
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551KRGY
EAN/GTIN:
     4099889528435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Miniatur-Gehäuse, 1551KRGY, Hammond Graues Kunststoffgehäuse mit Schlüsselring (3,15" x1,58" x0,79")
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
20 mm
Länge:
80 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 4,67*
1
€ 8,95*
ab € 2,85*
€ 4,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.