Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 60 x 35 x 20 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 60 x 35 x 20 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1
ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 60 x 35 x 20 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1
Artikel-Nr.:
     4502-61H2087
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551HRGY
EAN/GTIN:
     4099889528374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Kunststoffgehäuse
Miniatur-Gehäuse, 1551HRGY, Hammond Features * Ideal geeignet für die Montage kleiner Leiterplatten oder als Vergussgehäuse. * Wahlweise aus schwarzem, grauem oder transluzentem blauen Allzweck-ABS-Kunststoff geformt. * Oberfläche mit satinierter Textur. * Komplett mit Deckel und zwei selbstschneidenden Schrauben * Diese Serie ist auch mit Flanschdeckeln erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
20 mm
Länge:
60 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse hammond, fernbedienungs gehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,61*
1
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 3,64*
1
€ 8,95*
ab € 2,65*
€ 4,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.