Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 115 x 66 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 115 x 66 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 115 x 66 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP
Artikel-Nr.:
     4502-61H2052
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550Z106BK
EAN/GTIN:
     4099889528169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Dickwanddruckgussgehäuse, 1550Z106BK, Hammond Dickwanddruckgussgehäuse 115x66x25 mm, schwarz, Al, IP66, 1550Z106BK Features * Sehr wirtschaftliches - dickwandiges - Aluminium-Druckguss - wasserdichtes elektronisches Instrumenten-Gehäuse. * Robuste, druckgegossene Aluminiumlegierung (zäh - aber leicht zu bearbeiten), * Ideal für wiederholtes Öffnen und Schließen. * Die Deckelschrauben befinden sich außerhalb des Dichtungsschutzbereichs, so dass keine "O"-Ringe an den Schrauben erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Breite:
66 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 mm
Länge:
115 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,73*
€ 22,58*
€ 4,00*
ab € 15,33*
€ 22,59*
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 22,66*
€ 8,95*
ab € 14,45*
€ 25,24*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 32,37*
€ 42,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.