Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 254 x 203 x 76 mm, blau, IP31, 1458E3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 254 x 203 x 76 mm, blau, IP31, 1458E3B
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 254 x 203 x 76 mm, blau, IP31, 1458E3B
Artikel-Nr.:
     4502-61H1953
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1458E3B
EAN/GTIN:
     4099889527483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
Gehäuse, 1458E3B, Hammond Features * Hochbelastbarer 18-Gauge-Stahl - oberes und unteres Gehäuse in satinschwarzer oder gulfblauer Pulverbeschichtung. * Erhältlich mit massiven oder belüfteten Ober- und Unterteilen * Leicht zu bearbeitende 0,064" dicke Aluminium-Front- und Rückplatten (eine satinschwarze und eine contempra-graue für jedes Gehäuse). * Symmetrisches Design, so dass jede Endplatte als Front- oder Rückplatte verwendet werden kann. * 6-32 Philips vernickelte Schrauben und selbstklebende Gummifüße im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Breite:
203 mm
Farbe:
blau
Höhe:
76 mm
Länge:
254 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP31
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,76*
€ 81,06*
€ 5,90*
ab € 48,84*
€ 81,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.