Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 152 x 102 x 102 mm, schwarz (RAL 9005), IP31, 1458B4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 152 x 102 x 102 mm, schwarz (RAL 9005), IP31, 1458B4
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 152 x 102 x 102 mm, schwarz (RAL 9005), IP31, 1458B4
Artikel-Nr.:
     4502-61H1941
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1458B4
EAN/GTIN:
     4099889527360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
Gehäuse, 1458B4, Hammond Features * Hochbelastbarer 18-Gauge-Stahl - oberes und unteres Gehäuse in satinschwarzer oder gulfblauer Pulverbeschichtung. * Erhältlich mit massiven oder belüfteten Ober- und Unterteilen * Leicht zu bearbeitende 0,064" dicke Aluminium-Front- und Rückplatten (eine satinschwarze und eine contempra-graue für jedes Gehäuse). * Symmetrisches Design, so dass jede Endplatte als Front- oder Rückplatte verwendet werden kann. * 6-32 Philips vernickelte Schrauben und selbstklebende Gummifüße im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
102 mm
Länge:
152 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP31
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,69*
€ 74,12*
€ 5,90*
ab € 41,43*
€ 74,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.