Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 160 x 104 x 32 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, 1457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 160 x 104 x 32 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, 1457
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 160 x 104 x 32 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, 1457
Artikel-Nr.:
     4502-61H1821
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457L1601BK
EAN/GTIN:
     4099889527124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gehäuse, 1457L1601BK, Hammond Features * Wasserdicht - hochbelastbare, stranggepresste Gehäuse zur Aufnahme von Leiterplatten oder für Geräteanschlüsse. * Größe für Standard-Europakarten. * Die Leiterplatten werden horizontal montiert, indem sie in die internen Schlitze geschoben werden, die in das Gehäuse extrudiert sind. * Robustes Gehäuse aus einem Stück stranggepresstem Aluminium mit einer Mindeststärke von 1,5 mm (0,06"). * Das Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium enthält einen vertieften Bereich für Beschriftungen oder eine Folientastatur. * Die Endplatten bestehen aus robustem - und dennoch leicht zu bearbeitendem - Aluminiumdruckguss mit selbstklebenden Dichtungen über den gesamten Umfang. * Erfüllt die Schutzart IP65.
Weitere Informationen:
Breite:
104 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
32 mm
Länge:
160 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,28*
€ 37,00*
€ 8,95*
ab € 26,49*
€ 37,02*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 31,82*
€ 46,34*
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 31,52*
€ 52,34*
€ 5,90*
ab € 30,59*
€ 53,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.